曜日別特売
EA617DG-26 3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドル エスコ 64746003

EA617DG-26 3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドル エスコ 64746003
EA617DG-26 3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドル エスコ 64746003

3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64746003品番EA617DG-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
5,200
仕様ヘッド厚み:15mm全長(mm)236質量(g)370ヘッド径(Φmm)34送り角度(°)3.6差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7887-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする