エスコ
3/8"DR/300mm ラチェットハンドル(首振型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64746457
品番
EA617XR-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼、クロムメッキ
全長(mm)
300
質量(g)
350
送り角度(°)
4.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7889-05