エスコ
1/2"DR/416mm ラチェットハンドル(首振型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64746466
品番
EA617XR-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼、クロムメッキ
全長(mm)
416
質量(g)
980
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
送り角度(°)
4.5
アズワン品番
64-7889-06