エスコ
1/4"DR 9/32" [航空規格]ソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64746518
品番
EA618AE-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
全長(mm)
22
質量(g)
8
外径(Φmm)
10.2
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7889-51
対辺(inch)
9/32”