EA618AE-210 1/4"DR  9/16" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ 64746579

EA618AE-210 1/4"DR  9/16" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ 64746579
EA618AE-210 1/4"DR  9/16" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ 64746579
EA618AE-210 1/4"DR  9/16" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ 64746579

1/4"DR 9/16" [航空規格]ソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64746579品番EA618AE-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,029
販売価格(税別)
935
全長(mm)24質量(g)27外径(Φmm)18.8差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7889-26対辺(inch)9/16”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする