※画像は代表画像です
エスコ
1/4"DR/ 3/16" [航空規格]ディープソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64746597
品番
EA618AE-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
全長(mm)
50
質量(g)
17
外径(Φmm)
7.7
差込角(inch)
1/4"(6.35mm)
アズワン品番
64-7889-55
対辺(inch)
3/16”