曜日別特売
EA618AE-306 1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746649

※画像は代表画像です

EA618AE-306 1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746649
EA618AE-306 1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746649
EA618AE-306 1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746649
EA618AE-306 1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ 64746649

1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64746649品番EA618AE-306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610
全長(mm)50質量(g)24外径(Φmm)12.5差込角(inch)1/4"(6.35mm)アズワン品番64-7889-60対辺(inch)11/32”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする