エスコ
1/4"DR/12mm ユニバーサルソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64746999
品番
EA618AK-612
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
全長(mm)
37
質量(g)
21
対辺(mm)
12
外径(Φmm)
16.7
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7890-15