曜日別特売
EA618AN-4 1/4"DR/ E4 [TORX]ディープソケット エスコ 64747035

EA618AN-4 1/4"DR/ E4 [TORX]ディープソケット エスコ 64747035
EA618AN-4 1/4"DR/ E4 [TORX]ディープソケット エスコ 64747035

1/4"DR/ E4 [TORX]ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747035品番EA618AN-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,914
販売価格(税別)
1,740
仕様ソケット深さ:4.6mm全長(mm)50サイズE4質量(g)17外径(Φmm)5.4差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7890-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする