曜日別特売
EA618BP-10 3/8"DRx10.0mm ディープソケット エスコ 64747543

EA618BP-10 3/8"DRx10.0mm ディープソケット エスコ 64747543
EA618BP-10 3/8"DRx10.0mm ディープソケット エスコ 64747543
EA618BP-10 3/8"DRx10.0mm ディープソケット エスコ 64747543

3/8"DRx10.0mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747543品番EA618BP-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320
全長(mm)55質量(g)46対辺(mm)10外径(Φmm)14.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする