曜日別特売
EA618BP-11 3/8"DRx11.0mm ディープソケット エスコ 64747559

EA618BP-11 3/8"DRx11.0mm ディープソケット エスコ 64747559
EA618BP-11 3/8"DRx11.0mm ディープソケット エスコ 64747559
EA618BP-11 3/8"DRx11.0mm ディープソケット エスコ 64747559

3/8"DRx11.0mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747559品番EA618BP-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320
全長(mm)55質量(g)51対辺(mm)11外径(Φmm)16差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする