エスコ
3/8"DRx18.0mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64747629
品番
EA618BP-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
全長(mm)
55
質量(g)
98
対辺(mm)
18
外径(Φmm)
24.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7890-95