EA618BP-19 3/8"DRx19.0mm ディープソケット エスコ 64747638

EA618BP-19 3/8"DRx19.0mm ディープソケット エスコ 64747638
EA618BP-19 3/8"DRx19.0mm ディープソケット エスコ 64747638
EA618BP-19 3/8"DRx19.0mm ディープソケット エスコ 64747638

3/8"DRx19.0mm ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747638品番EA618BP-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,716
販売価格(税別)
1,560
全長(mm)55質量(g)98対辺(mm)19外径(Φmm)25差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする