エスコ
3/8"DR ソケットセット(12個組/12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64747778
品番
EA618BV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,734
販売価格(税別)
¥
7,940
バスケットに入れる
高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。
セット内容
12個組ホルダー付セット
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材
形状
12角
全長(mm)
26~30
質量(g)
465
対辺(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
差込角(sq.)
3/8"
ホルダー長さ(mm)
300
アズワン品番
64-7891-20