曜日別特売
EA618BV-1 3/8"DR ソケットセット(12個組) エスコ 64747787

EA618BV-1 3/8"DR ソケットセット(12個組) エスコ 64747787
EA618BV-1 3/8"DR ソケットセット(12個組) エスコ 64747787

3/8"DR ソケットセット(12個組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747787品番EA618BV-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,734
販売価格(税別)
7,940

高いトルク伝達と耐荷重性を備えた面接触の基本ソケットのセットです。

セット内容12個組ホルダー付セット材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール素材形状6角全長(mm)26~30質量(g)465対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19差込角(sq.)3/8"ホルダー長さ(mm)300アズワン品番64-7891-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする