エスコ
3/8"DRx25mm ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64747814
品番
EA618BV-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
全長(mm)
34
質量(g)
115
対辺(mm)
25
外径(Φmm)
33.3
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-24