エスコ
3/8"DR/ 8mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64747848
品番
EA618BV-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥721
販売価格(税別)
¥
655
バスケットに入れる
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
26
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
12
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-27