曜日別特売
EA618BV-212 3/8"DR/12mm ソケット エスコ 64747875

EA618BV-212 3/8"DR/12mm ソケット エスコ 64747875
EA618BV-212 3/8"DR/12mm ソケット エスコ 64747875

3/8"DR/12mm ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64747875品番EA618BV-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥721
販売価格(税別)
655
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)26対辺(mm)12外径(Φmm)16.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする