曜日別特売
EA618BV-214 3/8"DR/14mm ソケット エスコ 64747893

EA618BV-214 3/8"DR/14mm ソケット エスコ 64747893
EA618BV-214 3/8"DR/14mm ソケット エスコ 64747893

3/8"DR/14mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747893品番EA618BV-214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥781
販売価格(税別)
710
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)27対辺(mm)14外径(Φmm)19.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする