曜日別特売
EA618BV-221 3/8"DR/21mm ソケット エスコ 64747954

EA618BV-221 3/8"DR/21mm ソケット エスコ 64747954
EA618BV-221 3/8"DR/21mm ソケット エスコ 64747954

3/8"DR/21mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64747954品番EA618BV-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)32対辺(mm)21外径(Φmm)28差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする