EA618BV-305 3/8"DRx11/32" ソケット エスコ 64748058

3/8"DRx11/32" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64748058品番EA618BV-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814
販売価格(税別)
740
全長(mm)26質量(g)23外径(Φmm)13.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-48対辺(inch)11/32”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする