エスコ
3/8"DRx13/32" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64748076
品番
EA618BV-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥886
販売価格(税別)
¥
805
バスケットに入れる
全長(mm)
26
質量(g)
23
外径(Φmm)
13.3
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-50
対辺(inch)
13/32”