エスコ
3/8"DRx11/16" ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64748137
品番
EA618BV-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥886
販売価格(税別)
¥
805
バスケットに入れる
全長(mm)
30
質量(g)
51
外径(Φmm)
24.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-56
対辺(inch)
11/16”