EA618BV-314 3/8"DRx 3/4"  ソケット エスコ 64748146

3/8"DRx 3/4" ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64748146品番EA618BV-314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥886
販売価格(税別)
805
全長(mm)30質量(g)63外径(Φmm)25.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-57対辺(inch)3/4”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする