エスコ
3/8"DRx 1 " ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64748198
品番
EA618BV-319
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
全長(mm)
35
質量(g)
132
外径(Φmm)
34.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-62
対辺(inch)
1”