エスコ
1/2"DR/E18 [TORX]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64748898
品番
EA618CM-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
全長(mm)
37
サイズ
E18
質量(g)
57
外径(Φmm)
20.3
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-35