EA618CM-124 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット エスコ 64748925

EA618CM-124 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット エスコ 64748925
EA618CM-124 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット エスコ 64748925

1/2"DR/E24 [TORX]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64748925品番EA618CM-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130
全長(mm)40サイズE24質量(g)95外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする