エスコ
1/2"DR/21mm ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64749169
品番
EA618CP-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
全長(mm)
72
質量(g)
176
対辺(mm)
21
外径(Φmm)
29
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-62