曜日別特売
EA618CT-113 1/2"DR/13x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ 64749503

EA618CT-113 1/2"DR/13x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ 64749503
EA618CT-113 1/2"DR/13x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ 64749503
EA618CT-113 1/2"DR/13x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ 64749503

1/2"DR/13x100mm [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64749503品番EA618CT-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,101
販売価格(税別)
1,910
全長(mm)100質量(g)180対辺(mm)13軸長(mm)63.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする