エスコ
3/4"DR/14mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64750298
品番
EA618DJ-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
全長(mm)
50
質量(g)
160
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
22.1
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7893-99