エスコ
3/4"DR/20mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64750343
品番
EA618DJ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
全長(mm)
50
質量(g)
185
対辺(mm)
20
外径(Φmm)
29.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-05