EA618DJ-27 3/4"DR/27mm ソケット エスコ 64750413

3/4"DR/27mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64750413品番EA618DJ-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
全長(mm)53質量(g)254対辺(mm)27外径(Φmm)38.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする