EA618DJ-28 3/4"DR/28mm ソケット エスコ 64750429

3/4"DR/28mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64750429品番EA618DJ-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,695
販売価格(税別)
2,450
全長(mm)53質量(g)298対辺(mm)28外径(Φmm)39.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする