エスコ
3/4"DR/33mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64750474
品番
EA618DJ-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
全長(mm)
57
質量(g)
384
対辺(mm)
33
外径(Φmm)
46
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7893-57