曜日別特売
EA618DJ-35 3/4"DR/35mm ソケット エスコ 64750499

3/4"DR/35mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64750499品番EA618DJ-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,113
販売価格(税別)
2,830
全長(mm)59質量(g)422対辺(mm)35外径(Φmm)48.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする