エスコ
3/4"DR/46mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64750605
品番
EA618DJ-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
全長(mm)
68
質量(g)
791
対辺(mm)
46
外径(Φmm)
62
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-11