エスコ
3/4"DR/58mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64750693
品番
EA618DJ-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,274
販売価格(税別)
¥
9,340
バスケットに入れる
全長(mm)
72
質量(g)
1149
対辺(mm)
58
外径(Φmm)
77
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-29