曜日別特売
EA618DJ-60 3/4"DR/60mm ソケット エスコ 64750709

3/4"DR/60mm ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64750709品番EA618DJ-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000
全長(mm)76質量(g)1402対辺(mm)60外径(Φmm)79.5差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7894-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする