エスコ
3/4"DR/70mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64750736
品番
EA618DJ-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
全長(mm)
84
質量(g)
1785
対辺(mm)
70
外径(Φmm)
92
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-33