エスコ
3/4"DR/80mm ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64750763
品番
EA618DJ-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,750
販売価格(税別)
¥
22,500
バスケットに入れる
全長(mm)
90
質量(g)
2475
対辺(mm)
80
外径(Φmm)
104.5
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-36