エスコ
1"DRx47mm ソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64750955
品番
EA618ED-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
全長(mm)
72
質量(g)
942
対辺(mm)
47
外径(Φmm)
65.5
差込角(inch)
1
アズワン品番
64-7894-55