曜日別特売
EA618ED-48 1"DRx48mm ソケット エスコ 64750964

1"DRx48mm ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64750964品番EA618ED-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
11,800
全長(mm)72質量(g)960対辺(mm)48外径(Φmm)66.5差込角(inch)1アズワン品番64-7894-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする