エスコ
10x130mm T型BOXレンチ(ショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64751147
品番
EA618GH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
9
寸法(mm)
10
全長(mm)
254.5
質量(g)
200
軸長(mm)
245
アズワン品番
64-7894-79