EA618KW-30 1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット エスコ 64752793

 

EA618KW-30 1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット エスコ 64752793
EA618KW-30 1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット エスコ 64752793
EA618KW-30 1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット エスコ 64752793

1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64752793品番EA618KW-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,287
販売価格(税別)
1,170
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT30質量(g)90差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする