曜日別特売
EA618KW-50 1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット エスコ 64752827

 

EA618KW-50 1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット エスコ 64752827
EA618KW-50 1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット エスコ 64752827
EA618KW-50 1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット エスコ 64752827

1/2"DR/T50 [Torx]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64752827品番EA618KW-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
1,280
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT50質量(g)100差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7896-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする