エスコ
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64752845
品番
EA618KW-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
寸法(mm)
D:22、A:39
全長(mm)
74
サイズ
T60
質量(g)
240
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7896-27