エスコ
1/2"DR/E24 [Torx] ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64753195
品番
EA618KX-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
寸法(mm)
D2:28、L1:14.5、d:13.5
全長(mm)
40
サイズ
E24
質量(g)
124
外径(Φmm)
28
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7897-43