曜日別特売
EA618NR-204 1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ 64753615

 

EA618NR-204 1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ 64753615
EA618NR-204 1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ 64753615
EA618NR-204 1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ 64753615

1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64753615品番EA618NR-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
1,140
全長(mm)54.5質量(g)36寸法D(mm)16寸法I(mm)32差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7898-42対辺(inch)3/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする