曜日別特売
EA618NT-102 1/4"DRx 9/64" [INHEX]ロングビットソケット エスコ 64753703

 

EA618NT-102 1/4"DRx 9/64" [INHEX]ロングビットソケット エスコ 64753703
EA618NT-102 1/4"DRx 9/64" [INHEX]ロングビットソケット エスコ 64753703

1/4"DRx 9/64" [INHEX]ロングビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64753703品番EA618NT-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,584
販売価格(税別)
1,440
寸法(mm)D:16、l:99全長(mm)121.5質量(g)54差込角(inch)1/4"アズワン品番64-7898-51対辺(inch)9/64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする