エスコ
1/2"DR/T40x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64754148
品番
EA618RS-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
全長(mm)
75
サイズ
T40
質量(g)
82
軸長(mm)
42
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7900-53